Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800711 WMS 50,8 (EX80)R CUS TUBO TERMORETRAIBIL - 0800711

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800711 WMS 50,8 (EX80)R CUS TUBO TERMORETRAIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628495

Artikelnummer

PHC0800711

Herstellernummer

0800711

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 16,9 ... 50,8 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 80 mm