Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800710 WMS 38,1 (EX60)R CUS TUBO TERMORETRAIBIL - 0800710

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800710 WMS 38,1 (EX60)R CUS TUBO TERMORETRAIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628488

Artikelnummer

PHC0800710

Herstellernummer

0800710

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 12,7 ... 38,1 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm