Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800709 WMS 25,4 (EX40)R CUS TUBO TERMORETRAIBIL - 0800709

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800709 WMS 25,4 (EX40)R CUS TUBO TERMORETRAIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628464

Artikelnummer

PHC0800709

Herstellernummer

0800709

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 8,5 ... 25,4 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm