Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800708 WMS 19,1 (EX30)R CUS TUBO TERMORETRAIBIL - 0800708

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800708 WMS 19,1 (EX30)R CUS TUBO TERMORETRAIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628440

Artikelnummer

PHC0800708

Herstellernummer

0800708

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, diametro cavi: 6,4 ... 19,1 mm: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm