Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800705 BMKL 19X11 YE FOGLIO PER ETICHETTE - 0800705

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800705 BMKL 19X11 YE FOGLIO PER ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.09 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918104047

Artikelnummer

PHC0800705

Herstellernummer

0800705

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

0.09 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

11 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

19 mm

Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 168, altezza del campo di testo: 11 mm, larghezza del campo di testo: 19 mm