Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800704 WMS 6,4 (EX10)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE - 0800704

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800704 WMS 6,4 (EX10)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628396

Artikelnummer

PHC0800704

Herstellernummer

0800704

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm