Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800703 WMS 4,8 (EX9)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE - 0800703

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800703 WMS 4,8 (EX9)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628372

Artikelnummer

PHC0800703

Herstellernummer

0800703

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 9 mm