Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800702 WMS 3,2 (EX5)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE - 0800702

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800702 WMS 3,2 (EX5)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628365

Artikelnummer

PHC0800702

Herstellernummer

0800702

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm