PHOENIX CONTACT - PHC0800552 EMLF (108XE)R TR SIGLATURA APPARECCHIATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Breite - 48000 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356606721
Artikelnummer
PHC0800552
Herstellernummer
0800552
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Breite:
48000 mm
Höhe:
108 mm
Im Temperaturbereich von -40 °C bis 90 °C bis zu acht Jahre außenbeständig.