Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800477 EMT (62X10)R YE SIGLATURA APPARECCHIATUR - 0800477

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800477 EMT (62X10)R YE SIGLATURA APPARECCHIATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Länge - 10.55 mm

  • Breite - 62 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356611060

Artikelnummer

PHC0800477

Herstellernummer

0800477

Hersteller

PHC

Farbe:

gelb

Länge:

10.55 mm

Breite:

62 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

10 mm

Cartellino, per la siglatura dei moduli Inline di Phoenix Contact, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 62 mm