Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800473 US-WML 14 (25X19) CARTELLINO UNISHEET - 0800473

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800473 US-WML 14 (25X19) CARTELLINO UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 5...14 mm

  • Kabeldurchmesser - 5...14 mm

  • Länge - 25.4 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356607056

Artikelnummer

PHC0800473

Herstellernummer

0800473

Hersteller

PHC

Ausführung:

Etikett

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

5...14 mm

Kabeldurchmesser:

5...14 mm

Länge:

25.4 mm

Breite:

63.5 mm

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Die Kabelmarker-Etiketten US-WML ... bestehen aus einem Beschriftungsfeld und einer transparenten Schutzfolie.