PHOENIX CONTACT - PHC0800472 US-WML 6 (13X13) CARTELLINO UNISHEET - 0800472

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 3...6 mm
Kabeldurchmesser - 3...6 mm
Länge - 13 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356607049
Artikelnummer
PHC0800472
Herstellernummer
0800472
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3...6 mm
Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Länge:
13 mm
Breite:
32.1 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige


