PHOENIX CONTACT - PHC0800467 US-EML (104X140) YE CARTELLINO UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 140 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356606998
Artikelnummer
PHC0800467
Herstellernummer
0800467
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
140 mm
Höhe:
104 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Geringe Rückstellkräfte erlauben das Bekleben auch unebener Flächen und Kanten.


