PHOENIX CONTACT - PHC0800458 US-EML (20X8) CARTELLINO UNISHEET - 0800458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.055 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356606325
Artikelnummer
PHC0800458
Herstellernummer
0800458
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.055 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Geringe Rückstellkräfte erlauben das Bekleben auch unebener Flächen und Kanten.


