PHOENIX CONTACT - PHC0800436 Striscia di siglatura a innesto - 0800436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 17 mm
Breite - 103 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356584005
Artikelnummer
PHC0800436
Herstellernummer
0800436
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
17 mm
Breite:
103 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17 mm
Striscia di siglatura a innesto, per la siglatura di controllori Siemens S7-300, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 103 mm


