PHOENIX CONTACT - PHC0800435 WMS 25,4 (EX40)RL BK SIGLATURA CAVI E CO - 0800435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 8.5...25.4 mm
Kabeldurchmesser - 8.5...25.4 mm
Länge - 60000 mm
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356626323
Artikelnummer
PHC0800435
Herstellernummer
0800435
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
8.5...25.4 mm
Kabeldurchmesser:
8.5...25.4 mm
Länge:
60000 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


