PHOENIX CONTACT - PHC0800424 WMS 25,4 (EX40)R BK SIGLATURA CAVI E CON - 0800424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 8.5...25.4 mm
Kabeldurchmesser - 8.5...25.4 mm
Länge - 15000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356626224
Artikelnummer
PHC0800424
Herstellernummer
0800424
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
8.5...25.4 mm
Kabeldurchmesser:
8.5...25.4 mm
Länge:
15000 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige


