Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800421 WMS 9,5 (EX16)R BK SIGLATURA CAVI E COND - 0800421

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800421 WMS 9,5 (EX16)R BK SIGLATURA CAVI E COND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626194

Artikelnummer

PHC0800421

Herstellernummer

0800421

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipodi montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 8,5 mm, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm