PHOENIX CONTACT - PHC0800419 WMS 6,4 (EX10)R BK SIGLATURA CAVI E COND - 0800419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356626187
Artikelnummer
PHC0800419
Herstellernummer
0800419
Hersteller
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipodi montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 2,1 ... 6 mm, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 25 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 25000 mm


