Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800415 WMS 2,4 (EX4)R BK SIGLATURA CAVI E COND. - 0800415

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800415 WMS 2,4 (EX4)R BK SIGLATURA CAVI E COND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626156

Artikelnummer

PHC0800415

Herstellernummer

0800415

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipodi montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 0,8 ... 1,5 mm, diametro cavi: 0,8 ... 2,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm