Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800410 WMS 6,4 (30X10)R YE SIGLATURA CAVI E CON - 0800410

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800410 WMS 6,4 (30X10)R YE SIGLATURA CAVI E CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356626774

Artikelnummer

PHC0800410

Herstellernummer

0800410

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

2.1...6.4 mm

Kabeldurchmesser:

2.1...6.4 mm

Länge:

30 mm

Breite:

10 mm

Farbe:

gelb

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

sonstige

Montageart:

sonstige

Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar.