PHOENIX CONTACT - PHC0800409 WMS 4,8 (30X9)R YE SIGLATURA CAVI E COND - 0800409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356626767
Artikelnummer
PHC0800409
Herstellernummer
0800409
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...4.8 mm
Länge:
30 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel.


