Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800402 WMS 9,5 (60X16)R YE SIGLATURA CAVI E CON - 0800402

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800402 WMS 9,5 (60X16)R YE SIGLATURA CAVI E CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 16 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356626699

Artikelnummer

PHC0800402

Herstellernummer

0800402

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

3.2...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

3.2...9.5 mm

Länge:

60 mm

Breite:

16 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel.