Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800400 WMS 4,8 (60X9)R YE SIGLATURA CAVI E COND - 0800400

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800400 WMS 4,8 (60X9)R YE SIGLATURA CAVI E COND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356626675

Artikelnummer

PHC0800400

Herstellernummer

0800400

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6...4.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...4.8 mm

Länge:

60 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

gelb

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

sonstige

Montageart:

sonstige

Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert.