Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800395 WMS 4,8 (30X9)RXL SIGLATURA CAVI E COND. - 0800395

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800395 WMS 4,8 (30X9)RXL SIGLATURA CAVI E COND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356626620

Artikelnummer

PHC0800395

Herstellernummer

0800395

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6...4.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...4.8 mm

Länge:

30 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

sonstige

Montageart:

sonstige

UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).