PHOENIX CONTACT - PHC0800393 WMS 4,8 (60X9)RXL SIGLATURA CAVI E COND. - 0800393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm
Länge - 60 mm
Breite - 9 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356626606
Artikelnummer
PHC0800393
Herstellernummer
0800393
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...4.8 mm
Länge:
60 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


