Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800383 WMS 2,4 (60X4)RL SIGLATURA CAVI E COND. - 0800383

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800383 WMS 2,4 (60X4)RL SIGLATURA CAVI E COND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626507

Artikelnummer

PHC0800383

Herstellernummer

0800383

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,8 ... 2,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm