PHOENIX CONTACT - PHC0800377 WMS 9,5 (30X16)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 3.2...9.5 mm
Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356626460
Artikelnummer
PHC0800377
Herstellernummer
0800377
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3.2...9.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.2...9.5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert.


