Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800375 WMS 4,8 (30X9)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800375

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800375 WMS 4,8 (30X9)R SIGLATURA CAVI E COND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626446

Artikelnummer

PHC0800375

Herstellernummer

0800375

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6...4.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...4.8 mm

Länge:

30 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

sonstige

Montageart:

sonstige

Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel.