Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800374 WMS 3,2 (30X5)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800374

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800374 WMS 3,2 (30X5)R SIGLATURA CAVI E COND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 1...3 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356626439

Artikelnummer

PHC0800374

Herstellernummer

0800374

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

1...3 mm

Kabeldurchmesser:

1...3 mm

Länge:

30 mm

Breite:

5 mm

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

sonstige

Montageart:

sonstige

Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar.