Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800373 WMS 2,4 (30X4)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800373

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800373 WMS 2,4 (30X4)R SIGLATURA CAVI E COND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0.8...2.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 0.8...2.4 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4046356626422

Artikelnummer

PHC0800373

Herstellernummer

0800373

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

0.8...2.4 mm

Kabeldurchmesser:

0.8...2.4 mm

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

sonstige

Montageart:

sonstige

Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar.