PHOENIX CONTACT - PHC0800370 WMS 19,1 (60X30)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 6.4...19.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.4...19.1 mm
Länge - 60 mm
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356626392
Artikelnummer
PHC0800370
Herstellernummer
0800370
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
6.4...19.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.4...19.1 mm
Länge:
60 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


