PHOENIX CONTACT - PHC0800369 WMS 12,7 (60X20)R TUBI TERMORETRATTILI - 0800369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 4.2...12.7 mm
Kabeldurchmesser - 4.2...12.7 mm
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356626385
Artikelnummer
PHC0800369
Herstellernummer
0800369
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4.2...12.7 mm
Kabeldurchmesser:
4.2...12.7 mm
Länge:
60 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige


