Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800368 WMS 9,5 (60X16)R TUBI TERMORETRATTILI - 0800368

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800368 WMS 9,5 (60X16)R TUBI TERMORETRATTILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356626378

Artikelnummer

PHC0800368

Herstellernummer

0800368

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

3.2...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

3.2...9.5 mm

Länge:

60 mm

Breite:

16 mm

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

sonstige

Montageart:

sonstige

Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar.