PHOENIX CONTACT - PHC0800366 WMS 4,8 (60X9)R TUBI TERMORETRATTILI - 0800366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm
Länge - 60 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356626354
Artikelnummer
PHC0800366
Herstellernummer
0800366
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...4.8 mm
Länge:
60 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert.


