PHOENIX CONTACT - PHC0800354 EMLS (38,1X19)R SR ETICHETTE DI SICUREZZ - 0800354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 0.06 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356580434
Artikelnummer
PHC0800354
Herstellernummer
0800354
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
0.06 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
38.1 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
19.05 mm
Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numerodei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 38,1 mm


