Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800353 EMLS (26,5X12)R SR ETICHETTE DI SICUREZZ - 0800353

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800353 EMLS (26,5X12)R SR ETICHETTE DI SICUREZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.06 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356580403

Artikelnummer

PHC0800353

Herstellernummer

0800353

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.06 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

26.5 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12 mm

Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numerodei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 26,5 mm