Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800351 EMLS (70X150)R SR ETICHETTE DI SICUREZZA - 0800351

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800351 EMLS (70X150)R SR ETICHETTE DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 0.06 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356580380

Artikelnummer

PHC0800351

Herstellernummer

0800351

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

0.06 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

150 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

70 mm

Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numerodei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 70 mm, larghezza del campo di testo: 150 mm