PHOENIX CONTACT - PHC0800347 EMLS (15X9)R SR ETICHETTE DI SICUREZZA - 0800347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 0.06 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356580151
Artikelnummer
PHC0800347
Herstellernummer
0800347
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
0.06 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9 mm
Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numerodei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


