PHOENIX CONTACT - PHC0800344 EMLS (20X20)R SR ETICHETTE DI SICUREZZA - 0800344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Länge - 0.06 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356580137
Artikelnummer
PHC0800344
Herstellernummer
0800344
Hersteller
PHC
Farbe:
Silber
Länge:
0.06 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
20 mm
Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numerodei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


