PHOENIX CONTACT - PHC0800338 EML-HT (50X10)R ETICHETTA PER ALTE TEMPE - 0800338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.07 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356579643
Artikelnummer
PHC0800338
Herstellernummer
0800338
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.07 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
10 mm
Etichetta per alte temperature, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


