Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800331 WMS 6,4 (EX10)RL YE MAT. SIG. TERMORETRA - 0800331

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800331 WMS 6,4 (EX10)RL YE MAT. SIG. TERMORETRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626101

Artikelnummer

PHC0800331

Herstellernummer

0800331

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 2,1 ... 6 mm, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 100 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 120000 mm