Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800330 WMS 4,8 (EX9)RL YE MAT. SIG. TERMORETRAT - 0800330

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800330 WMS 4,8 (EX9)RL YE MAT. SIG. TERMORETRAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626095

Artikelnummer

PHC0800330

Herstellernummer

0800330

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 1,6 ... 4,5 mm, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 120 m, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 120000 mm