Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800321 WMS 4,8 (EX9)RL MAT. SIG. TERMORETRAT. - 0800321

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800321 WMS 4,8 (EX9)RL MAT. SIG. TERMORETRAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Länge - 120000 mm

  • Breite - 9 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356625913

Artikelnummer

PHC0800321

Herstellernummer

0800321

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6...4.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...4.8 mm

Länge:

120000 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).