PHOENIX CONTACT - PHC0800320 WMS 3,2 (EX5)RL MAT. SIG. TERMORETRAT. - 0800320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1...3 mm
Kabeldurchmesser - 1...3 mm
Länge - 120000 mm
Breite - 5 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356625906
Artikelnummer
PHC0800320
Herstellernummer
0800320
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1...3 mm
Kabeldurchmesser:
1...3 mm
Länge:
120000 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


