Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800309 WMS 38,1 (EX60)R YE SIGLATURA CAVI E CON - 0800309

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800309 WMS 38,1 (EX60)R YE SIGLATURA CAVI E CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356626057

Artikelnummer

PHC0800309

Herstellernummer

0800309

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 12,7 ... 38,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 15 m, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm