PHOENIX CONTACT - PHC0800307 UBE/D PORTACARTELLINI PER MORSETTIERE - 0800307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Höhe - 42.5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918005900
Artikelnummer
PHC0800307
Herstellernummer
0800307
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Höhe:
42.5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Klemmenleisten-Schildchenträger, für die Kennzeichnung von Klemmengruppen, zur Montage auf die Klemmenleiste NS 32 oder NS 35/7,5, Schriftfeldgröße: 40 x 7 mm


