PHOENIX CONTACT - PHC0800302 WMS 4,8 (EX9)R YE SIGLATURA CAVI E COND. - 0800302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm
Länge - 30000 mm
Breite - 9 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046356625999
Artikelnummer
PHC0800302
Herstellernummer
0800302
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...4.8 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing).


