PHOENIX CONTACT - PHC0800291 WMS 4,8 (EX9)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm
Länge - 30000 mm
Breite - 9 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356625807
Artikelnummer
PHC0800291
Herstellernummer
0800291
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1.6...4.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.6...4.8 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


