PHOENIX CONTACT - PHC0800290 WMS 3,2 (EX5)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1...3 mm
Kabeldurchmesser - 1...3 mm
Länge - 30000 mm
Breite - 5 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356625791
Artikelnummer
PHC0800290
Herstellernummer
0800290
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1...3 mm
Kabeldurchmesser:
1...3 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing). MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531. CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing).


